タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 6.5 x 6 x 3.1mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66497456 品番EVQQ2Y03W
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ
パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチ

仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3.1mm●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6.5 x 6 x 3.1mm●コンタクト定格電流:20 mA●高さ:3.1mm●動作温度 Max:+85℃●コード番号:756-1883 アズワン品番65-7818-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする