omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 丸形パイロットランプ
プラトーヘッド 表示灯 M3U
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66497743
品番
M3U-TBA-1C
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
種類
プラトーヘッド 表示灯
ボタン形状
丸
照光色
青
使用電圧(V)
DC5
色
フランジ:黒
品名
表示灯
保護構造
IP40
照光方式
LED
端子種別
コネクタ
照光部
丸形 青 (透明)