画像準備中

プラトーヘッド 表示灯 M3U

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66497838 品番 M3U-TBG-2C-5
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
備考都度納期確認 種類プラトーヘッド 表示灯 ボタン形状 照光色 使用電圧(V)DC12 フランジ:黒 品名表示灯 保護構造IP65 照光方式LED 端子種別コネクタ 照光部丸形 緑 (透明)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする