omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 丸形パイロットランプ
プラトーヘッド 表示灯 M3U
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66497908
品番
M3U-TBR-3C
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
種類
プラトーヘッド 表示灯
ボタン形状
丸
照光色
赤
使用電圧(V)
DC24
色
フランジ:黒
品名
表示灯
保護構造
IP40
照光方式
LED
端子種別
コネクタ
照光部
丸形 赤 (透明)