※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様オートドレン:(C) N.C. オートドレン、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):-、ドレンガイド1/4めねじ:-、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(S) 差圧スイッチ付(AC125V、DC30V)、差圧スイッチ付(DC30V):-、目詰まりチェッカ付:-、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:-
接続口径(04) 1/2
付属品(B) ブラケット
注文コード66498058
品番AFF11C-04BC-S
参考基準価格(税別)¥38,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
この商品は仕様・接続口径・付属品など106種類から選べます
他の種類を見る