※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFF - メインラインフィルタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オートドレン:(D) N.O. オートドレン、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):(-) なし、ドレンガイド1/4めねじ:-、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(S) 差圧スイッチ付(AC125V、DC30V)、差圧スイッチ付(DC30V):-、目詰まりチェッカ付:-、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:- 接続口径(04) 1/2 付属品(B) ブラケット 注文コード66498067 品番AFF11C-04BD-S
参考基準価格(税別)¥38,120 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様・接続口径・付属品など106種類から選べます 他の種類を見る
付属品(B) ブラケット 接続口径(04) 1/2 ねじの種類(-) Rc IN・OUT逆方向(-) なし 仕様オートドレン:(D) N.O. オートドレン、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):(-) なし、ドレンガイド1/4めねじ:-、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(S) 差圧スイッチ付(AC125V、DC30V)、差圧スイッチ付(DC30V):-、目詰まりチェッカ付:-、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする