※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様オートドレン:(-) ドレンコック(オートドレンなし)、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):(-) なし、ドレンガイド1/4めねじ:(J) ドレンガイド1/4めねじ、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(S) 差圧スイッチ付(AC125V、DC30V)、差圧スイッチ付(DC30V):-、目詰まりチェッカ付:-、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:-
接続口径(06) 3/4
付属品(B) ブラケット
注文コード66498119
品番AFF11C-06B-JRS
参考基準価格(税別)¥34,320
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
この商品は仕様・接続口径・付属品など106種類から選べます
他の種類を見る