※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFF - メインラインフィルタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オートドレン:(C) N.C. オートドレン、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):-、ドレンガイド1/4めねじ:-、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(-) なし、差圧スイッチ付(DC30V):(-) なし、目詰まりチェッカ付:(-) なし、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様 接続口径(06) 3/4 付属品(-) なし 注文コード66498137 品番AFF11C-06C-V
参考基準価格(税別)¥26,070 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様・接続口径・付属品など106種類から選べます 他の種類を見る
付属品(-) なし 接続口径(06) 3/4 ねじの種類(-) Rc IN・OUT逆方向(-) なし 仕様オートドレン:(C) N.C. オートドレン、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):-、ドレンガイド1/4めねじ:-、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(-) なし、差圧スイッチ付(DC30V):(-) なし、目詰まりチェッカ付:(-) なし、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする