※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFF - メインラインフィルタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オートドレン:(D) N.O. オートドレン、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):(-) なし、ドレンガイド1/4めねじ:-、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(-) なし、差圧スイッチ付(DC30V):(U) 差圧スイッチ付(DC30V)、目詰まりチェッカ付:-、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:- 接続口径(04) 1/2 付属品(-) なし 注文コード66498164 品番AFF11C-F04D-RU
参考基準価格(税別)¥37,180 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様・接続口径・付属品など106種類から選べます 他の種類を見る
付属品(-) なし 接続口径(04) 1/2 ねじの種類(F) G IN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向 仕様オートドレン:(D) N.O. オートドレン、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):(-) なし、ドレンガイド1/4めねじ:-、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(-) なし、差圧スイッチ付(DC30V):(U) 差圧スイッチ付(DC30V)、目詰まりチェッカ付:-、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする