※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様オートドレン:(-) ドレンコック(オートドレンなし)、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):(-) なし、ドレンガイド1/4めねじ:(J) ドレンガイド1/4めねじ、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(-) なし、差圧スイッチ付(DC30V):(-) なし、目詰まりチェッカ付:(T) 目詰まりチェッカ付、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:(-) なし接続口径(04) 1/2付属品(-) なし注文コード66498198品番AFF11C-F04-JT
参考基準価格(税別)¥23,210販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品は仕様・接続口径・付属品など106種類から選べます他の種類を見る