AFF11C-F06BC AFF - メインラインフィルタ SMC 66498207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFF - メインラインフィルタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様オートドレン:(C) N.C. オートドレン、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):-、ドレンガイド1/4めねじ:-、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(-) なし、差圧スイッチ付(DC30V):(-) なし、目詰まりチェッカ付:(-) なし、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:(-) なし接続口径(06) 3/4付属品(B) ブラケット注文コード66498207品番AFF11C-F06BC
参考基準価格(税別)¥25,960販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
付属品(B) ブラケット接続口径(06) 3/4ねじの種類(F) GIN・OUT逆方向(-) なし仕様オートドレン:(C) N.C. オートドレン、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):-、ドレンガイド1/4めねじ:-、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(-) なし、差圧スイッチ付(DC30V):(-) なし、目詰まりチェッカ付:(-) なし、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする