リニア アクチュエータ ELGS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66498217 品番ELGS-BS-KF-32-800-8P-ST-M-H1-PLK-AA
参考基準価格(税別)¥413,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

FESTO のボールねじスピンドル軸ユニット - ELGS-KF - 32-800-8P-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-32-800-8P-ST-M-H1-PLK-AA スピンドル軸ユニットです。この軸は最適でスムーズな動作特性を備えているため、最もシンプルな作

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:40N●最高速度無負荷:180mm/s●最大ストローク長:800mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,329g●コード番号:204-0015 アズワン品番65-8002-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする