FACOM
FACOMの スパナ/レンチ
FACOMの スパナ/レンチその他
絶縁工具 シングルスパナレンチ 46シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66498305
品番
46.14AVSE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
絶縁材でカラーコーティングしています。
電気工事用。
ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
仕様
●二面幅寸法(mm):14●二面幅寸法(インチ):0.55●全長(mm):145●厚さ(mm):11●対辺寸法(mm):14●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●注意:使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9642
アズワン品番
67-2279-35