※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様オートドレン:(-) ドレンコック(オートドレンなし)、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):(-) なし、ドレンガイド1/4めねじ:(-) なし、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(-) なし、差圧スイッチ付(DC30V):(-) なし、目詰まりチェッカ付:(T) 目詰まりチェッカ付、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様
接続口径(10) 1
付属品(B) ブラケット
注文コード66498313
品番AFF22C-10B-RTV
参考基準価格(税別)¥31,570
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
この商品は仕様・接続口径・付属品など106種類から選べます
他の種類を見る