※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様オートドレン:(-) ドレンコック(オートドレンなし)、ゴム材質: フッ素ゴム:(F) ゴム材質: フッ素ゴム、中圧空気用(1.6MPa仕様):(-) なし、ドレンガイド1/4めねじ:(-) なし、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):-、差圧スイッチ付(DC30V):-、目詰まりチェッカ付:-、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:(-) なし接続口径(10) 1付属品(-) なし注文コード66498356品番AFF22C-10-FR
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
この商品は仕様・接続口径・付属品など106種類から選べます他の種類を見る