※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様オートドレン:(D) N.O. オートドレン、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):(-) なし、ドレンガイド1/4めねじ:-、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(-) なし、差圧スイッチ付(DC30V):(-) なし、目詰まりチェッカ付:(T) 目詰まりチェッカ付、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:(-) なし
接続口径(06) 3/4
付属品(-) なし
注文コード66498399
品番AFF22C-F06D-RT
参考基準価格(税別)¥33,770
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
この商品は仕様・接続口径・付属品など106種類から選べます
他の種類を見る