曜日別特売
DPNC-32 固定キット Festo 66498400

固定キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66498400品番DPNC-32
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Festo マルチポジションキット DPNC-32 は、ピストン径が同じ 2 つのシリンダを接続してマルチポジションシリンダを形成します。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 291 g 材料
銅および PTFE は含まず

仕様●メーカーシリーズ:DPNC-32●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0953アズワン品番65-8018-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする