※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様オートドレン:(C) N.C. オートドレン、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):-、ドレンガイド1/4めねじ:-、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(-) なし、差圧スイッチ付(DC30V):(-) なし、目詰まりチェッカ付:(T) 目詰まりチェッカ付、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:(-) なし
接続口径(10) 1
付属品(-) なし
注文コード66498469
品番AFF22C-N10C-RT
参考基準価格(税別)¥34,160
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
この商品は仕様・接続口径・付属品など106種類から選べます
他の種類を見る