※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様オートドレン:(-) ドレンコック(オートドレンなし)、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):(-) なし、ドレンガイド1/4めねじ:(-) なし、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):(-) なし、差圧スイッチ付(DC30V):(-) なし、目詰まりチェッカ付:(-) なし、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:(-) なし接続口径(10) 1付属品(-) なし注文コード66498496品番AFF22C-N10-R
参考基準価格(税別)¥27,060販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品は仕様・接続口径・付属品など106種類から選べます他の種類を見る