サニタリー直管SUS304 3S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66498524 品番-
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥32,120
販売価格(税別)
29,200
仕様●材質:SUS304●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:760mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9163-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする