※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様オートドレン:(D) N.O. オートドレン、ゴム材質: フッ素ゴム:(-) なし、中圧空気用(1.6MPa仕様):(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)、ドレンガイド1/4めねじ:-、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):-、差圧スイッチ付(DC30V):-、目詰まりチェッカ付:-、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:-
接続口径(02) 1/4
付属品(B) ブラケット
注文コード66498539
品番AFF2C-02BD-HR
参考基準価格(税別)¥14,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品は仕様・接続口径・付属品など106種類から選べます
他の種類を見る