曜日別特売
61952 MA ボールベアリング260mm360mm 深溝61952 MA SKF(日本エスケイエフ) 66498549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング260mm360mm 深溝61952 MA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66498549品番61952 MA
参考基準価格(税別)¥621,000販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ

仕様●内径:260mm●外径:360mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:270kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:212kN●コード番号:207-7070アズワン品番65-7950-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする