アイグッズ
アイグッズの キャビネット / プラボックス
アイグッズの キャビネット
アイグッズの キャビネットパーツ
開口ありアクリルパーテーション IGCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66498750
品番
IGC00112
参考基準価格(税別)
¥9,530
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。
仕様
●間口(mm):1200●奥行(mm):200●高さ(mm):800●厚さ(mm):5●幅(mm):1200●タイプ:開口あり●組立品●パネル:H800×W1200mm●保護フィルム用ヤスリ付属●材質/仕上:アクリル●セット内容/付属品:アクリル板/1枚、脚/2つ●原産国:中国●コード番号:351-9987
アズワン品番
67-2295-94