結束バンドベース LKC 長さ 25mm 幅 17 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66498978 品番151-27010 LKC-PA66-BK
参考基準価格(税別)¥6,610 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

LKC ケーブルねじタイマウント
M5 ねじ固定取り付けクレードルにより、ケーブルタイの固定を確実に固定できます スタンドオフ取り付けオプションがあります 材質 - ナイロン6.6
曲線デザイン
組み立てが簡単
非常に安全性が高く、振動に耐性があります

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:17 mm●固定穴径:5.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:LKC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:419-4418 アズワン品番65-7454-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする