SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
AFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板,ケース注意表示の単位表記: MPa
管接続口径
(02) 1/4
取付
(-) 取付オプションなし
注文コード
66499144
品番
AFF30-02-2-D
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・管接続口径・取付
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
取付
(-) 取付オプションなし
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 流れ方向: 左→右
ケース
(2) 金属ケース
仕様
フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板,ケース注意表示の単位表記: MPa