AM30-02B-R-D AFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMC 66499957

AFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板,ケース注意表示の単位表記: MPa 管接続口径(02) 1/4 取付(B) ブラケット付 注文コード66499957 品番AM30-02B-R-D
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は仕様・管接続口径・取付など183種類から選べます 他の種類を見る
ドレン排出口(-) ドレンコック付 取付(B) ブラケット付 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc 流れ方向(R) 流れ方向: 右→左 ケース(-) ポリカーボネートケース 仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板,ケース注意表示の単位表記: MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする