ステン谷ガキ鍬

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66501026 品番#70283
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。うね上げ、土寄せ作業に最適。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
頭部は土をすくい易くこぼれにくいよう
ヒツ角度45°。別売部品対応:[交換柄]三徳ジョレン柄 45°1350(#95282)。

仕様●材質●▼頭部:ステンレス/ヒツ部:アルミ/柄部:天然木●重量:1.6kg●全長:1360mm●頭部先幅:165mm●頭部長さ:277mm●頭部板厚:1.5mm●ヒツ角度:45° アズワン品番65-8911-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする