止水板 【ストレート/内カーブ/外カーブ】

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66501745 品番 FCB-61L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【結合部品不要】
豪雨や台風による浸水から建物を守る、簡単設置型の水害対策アイテムです。
持ち手付きでスムーズに設置・撤去が可能です。安定したグリップで、足元が悪い中でも安全に設置作業が行えます。
結合部品不要で連結可能です。幅のある場所でも、組み合わせでしっかり止水できます。
カーブ形商品は、12個で円を描くことが出来ます。(1個当たり30°)

用途水害時の止水に 材質ABS 厚さ(mm)4 質量(kg)4.4 レッド タイプストレート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×680×615
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする