エスコ
エスコの ホース
エスコの ダクトホース
高耐候エアコンテープ・粘着(アイボリー) EA944MXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
66501814
品番
EA944MX-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
高耐候性
配管の紫外線劣化対策に
仕様
●メーカー:因幡電工●型番:UVT-50-I●厚さ:0.11mm●幅:50mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PE
アズワン品番
65-9316-56