コンパクトミラー 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66501840 品番13734
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥281
販売価格(税別)
255

使い勝手の良い手のひらサイズのコンパクトなミラー
Φ69mm鏡Φ58mmのコンパクトなミラーです。折り畳み式で開くと2面ミラーがついています。
材質:ABS。サイズ:Φ69mm(鏡Φ58mm)

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ABS 寸法(Φmm)69(鏡Φ58)
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする