マチ付連絡袋A4 ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66501885 品番75081
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
382

中身が一目でわかるマチ付きで使いやすい
中身が一目でわかる透明メッシュ素材を使用した、A4サイズ対応のクリア連絡袋です。2cmのマチ付きで厚みのある資料やノート、小物類までしっかり収納でき、書類整理や文具の持ち運びに最適です。軽くて丈夫なビニール素材とファスナー付き仕様で、中身がこぼれず安心。学校やオフィスはもちろん、旅行先でも活躍し、見た目もスッキリ整う便利な収納アイテムです。
材質:PVC。サイズ:345×250×10mm

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質PVC 寸法(mm)345×250×10 形態1個梱包:無
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする