クリアブックB 厚 A4 20ポケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10冊) 注文コード 66501937 品番 92090
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,101
販売価格(税別)
1,910

厚手ポケットで丈夫!20ポケット仕様のA4クリアブック!
丈夫で厚手ポケット仕様のA4サイズクリアブックです。20ポケット付きで資料やプリントを整理しやすく、学校やオフィス、家庭での使用に便利です。縦入れタイプで、出し入れもスムーズです。10冊セットなのでまとめ買いにもおすすめです。

セット内容本体×10 材質PP 寸法(mm)クリアブック:490×320×2(見開き時) ブルー 形態1個梱包:袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする