すべり止めアーチ型ハンガー 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66502050 品番92135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

滑らない、崩れない型崩れ知らずのアーチ型ハンガー
PVCコーティングが施されたアーチ型のハンガーです。PVCコーティングの滑り止め効果によって、衣類が落ちる心配なく使用できます。丸みのあるアーチ型設計で肩のラインを崩さず、美しいシルエットをキープできます。耐久性のあるスチール製で、重いコートやジャケットも安心して掛けられます(耐荷重:約3kg)。フック付きでキャミソールや小物なども掛けられる多用途デザインです。
材質:スチール、PVC。サイズ:420×200×10mm。セット内容:本体×10

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。 セット内容本体×10 材質スチール、PVC 寸法(mm)420×200×10
注意
※耐荷重:約3kg。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする