アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 文房具
アーテック[学校教材・教育玩具]の デスクマット
アーテック[学校教材・教育玩具]の 既製デスクマット
半透明デスクマット マウス対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66502068
品番
92210
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
1.5mm厚のスタンダードタイプの半透明デスクマット
1.5mm厚のデスクマットです。半透明なため反射が少なく目にやさしいです。マウスパッドなしでマウスをご使用いただけます。
セット内容
本体のみ
材質
PVC
寸法(mm)
990×690×1.5
サイズ
990×690
形態
1個梱包:ラップ巻き
注意
※―