半透明デスクマット マウス対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66502077 品番 92211
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,730
販売価格(税別)
2,482

1.5mm厚のスタンダードタイプの半透明デスクマット
1.5mm厚のデスクマットです。半透明なため反射が少なく目にやさしいです。マウスパッドなしでマウスをご使用いただけます。

セット内容本体のみ 材質PVC 寸法(mm)1190×690×1.5 サイズ1190×690 形態1個梱包:ラップ巻き
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする