保冷保温ペットボトルホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66502111 品番118749
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,500
販売価格(税別)
1,364

長時間保冷・保温出来るペットボトルホルダー!
500ml〜650mlのペットボトルに対応した、保冷・保温機能付きのペットボトルホルダーです。真空断熱の二重構造により温度をしっかりキープし、持ち運びに便利な持ち手も付いています。アウトドアや通勤・通学にも活躍する実用的なアイテムです。

セット内容本体のみ 材質ステンレス、フタ:PP 寸法(mm)85×173×107 形態1個梱包:袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする