QT-657 難燃生地の保管庫 トートタイプ ヒラカワ 66502129 QT-657 難燃生地の保管庫 トートタイプ ヒラカワ 66502129 QT-657 難燃生地の保管庫 トートタイプ ヒラカワ 66502129 QT-657 難燃生地の保管庫 トートタイプ ヒラカワ 66502129 QT-657 難燃生地の保管庫 トートタイプ ヒラカワ 66502129 QT-657 難燃生地の保管庫 トートタイプ ヒラカワ 66502129

難燃生地の保管庫 トートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66502129 品番QT-657
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980

火に強く燃え広がりにくい!大切な物の保管に!
トートタイプで、大事な書類や小物としてや、非常時の持ち出しバッグとして便利。
権利書や登記簿謄本などの大きな書類も保管できる。
2Lのペットボトルが3本、余裕でスッポリ入る大きさです。
肩掛けできるので、移動もしやすく便利。
上部はファスナーで閉じれます。
防炎1級試験合格品(JIS Z 2150規格)

用途避難時 持ち出し袋 防災バッグ 材質表地/ガラス繊維(シリコーンコーティング加工)、ファスナー/POM樹脂、ファスナー取っ手/亜鉛合金 質量(g)280 耐荷重(kg)6 寸法(cm)44×14×30(持ち手含まず) 持ち手27.5cm
注意
※洗濯できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする