QT-660 洗えるふんわり寝袋 リバーシブル ヒラカワ 66502138 QT-660 洗えるふんわり寝袋 リバーシブル ヒラカワ 66502138 QT-660 洗えるふんわり寝袋 リバーシブル ヒラカワ 66502138 QT-660 洗えるふんわり寝袋 リバーシブル ヒラカワ 66502138 QT-660 洗えるふんわり寝袋 リバーシブル ヒラカワ 66502138

洗えるふんわり寝袋 リバーシブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66502138 品番QT-660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980

リバーシブルで使える寝袋。
保管・持ち運びに便利な収納袋付き。
災害時の避難生活、車中泊など、防災用に。
広げて毛布に、ブランケットに。
裏はモコモコのフリース生地であったか、表はさらさらした生地のリバーシブルで通年使えます。
両面ファスナーなので内側・外側どちらからでも開閉できます。
2個繋げると大きな布団になります。
洗濯機OK!(※ネットを使用してください。)

用途防災用・アウトドア用 材質生地/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%、収納袋/ポリエステル100% 質量(g)1285 収納時寸法(cm)27×30 使用時寸法(cm)190×80〜170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする