※商品イメージ

キャスター付きプランタースタンド アイアン DEACOR(デーコル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66502217 品番 IF-N0037WHT
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「優雅な透かし模様で、空間が一層華やかに。
重厚感のある鋳物製フラワースタンド」
アンティーク調の模様と、エイジング塗装が
美しい、英国風の花台です。
置いておくだけでも存在感があり、お気に入りの
プランターをさらに引き立てます。
アイアン鋳物ならではのずっしりとした重みで
安定感があり、大変しっかりした作りで実用的。
さらに、キャスター付きなのでお掃除も簡単です。
【特徴】
・頑丈で耐久性に優れたアイアン素材。
さらに粉体塗装を施すことで、傷や錆に強いのが
特徴です。
(傷や溶接部にサビが発生する場合があります)
・職人がひとつひとつ手作業で、エイジング加工を
施しています。
・優美なアンティーク調デザイン
・ストッパー付キャスター
【カラー】
ヴィンテージブラック
アンティークホワイト
※真っ黒や真っ白ではなく、エイジング加工を
施した、味わいのある色・素材感となります。
平台車 移動式プランター 鉢置き台 トレー

用途移動式プランタートレー:鉄製 スチール製 キャスター付き ストッパー付き 花台 スチール 移動式 可動式 丸型 円形 材質アイアン 質量(kg)2.4 アンティークホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×70 仕上粉体塗装
注意
※アイアン製品のため、場合によっては錆が発生している場合や、水が触れる部分に錆が発生する場合があります。
※簡易設置のため、強度については設置環境に依存いたします。十分に安全をご確認の上、設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする