※商品イメージ

アイアン製プランタースタンド 脚付き 「deacor」(デーコル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アンティークホワイト 注文コード66502321 品番IF-N0039WHT
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

「優雅な透かし模様が空間を華やかに。使うほど味わい深い鋳物製スタンド」
繊細な模様が施された天板と、エレガントな曲線を描く脚部が美しい、英国風デザインのプランタースタンドです。置いておくだけでも存在感があり、お気に入りのプランターをさらに引き立てます。
アイアン鋳物ならではのずっしりとした重みで、安定感抜群。ハイとローを並べて置けば、奥行きの感じられるお庭になって素敵ですよ。
【特徴】
・頑丈で耐久性に優れたアイアン素材。さらに粉体塗装を施すことで、傷や錆に強いのが特徴です。(傷や溶接部にサビが発生する場合があります)
・職人がひとつひとつ手作業で、エイジング加工を施しています。
・優美なアンティーク調デザイン
【カラー】
ヴィンテージブラック
アンティークホワイト
※真っ黒や真っ白ではなく、エイジング加工を施した、味わいのある色・素材感となります。

用途プランタースタンドや鉢置き、フラワースタンドとして。 鉄製 スチール製 花台 脚 丸型 円形 金属 小型 飾り台 丸型 円形 材質アイアン 質量(kg)2.2 アンティークホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×295×400 仕上粉体塗装 組立時間10分(脚の取付けのみ)
注意
※アイアン製品のため、場合によっては錆が発生している場合や、水が触れる部分に錆が発生する場合があります。
※簡易設置のため、強度については設置環境に依存いたします。十分に安全をご確認の上、設置してください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする