メイン画像

熱風オイルヒーター ホットガン HG125N3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66502418 品番HG125N3
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥181,390
販売価格(税別)
164,900

2段燃焼で必要な燃焼レベルが選択可能です。
1回の給油で2日連続運転可能です。(1日8時間就業とした場合)
防汚カバーを標準で装備してます。
錆びに強い燃料タンクです。

用途建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生など 付属品防汚カバー 仕様段積み可能:静音設計 トラスコ品番708-1477 電源(V)100 タンク容量(L)58 燃料消費量(L/h)3.6/2.8 消費電力(W)(50/60Hz)95/109 首振角度(°)上方23〜下方23:2P/3P兼用プラグ使用(アース付き) 本体寸法(mm)奥行717 本体寸法(mm)高さ810 運転音(dB)69/70 本体寸法(mm)幅565 熱出力(kw)35/27
注意
※防汚カバー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする