LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:98mm 幅:100mm 高さ:30mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66502487
品番
30F98L100
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ヒートシンク 30Fシリーズ
仕様
●長さ:98mm●幅:100mm●高さ:30mm●寸法:98 x 100 x 30mm●コード番号:429-0730
アズワン品番
65-8070-32