カミマル
カミマルの 仮設機材
カミマルの 単管クランプ
カミマルの 自在クランプ
コ型クランプ 1型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66502601
品番
1301108
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
用途
鉄骨と単管の緊結に。
トラスコ品番
385-8616
材質
スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
タイプ
自在型
品名
クランプ
適合パイプ径(Φmm)
48.6・42.7
適合つかみ厚(mm)
0〜40
注意
※ボルト締付トルク34.3N・m〜44.1N・m