カミマル
カミマルの 仮設機材
カミマルの 単管クランプ
カミマルの 固定クランプ
コ型クランプ 5C型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66502646
品番
1301550
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
用途
足場用の吊りチェーンをH型鋼等への取付けに。
仕様
【許容支持力(N/kgf)】4210/429
トラスコ品番
385-8622
材質
スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
品名
クランプ
適合つかみ厚(mm)
0〜40
注意
※ボルト締付トルク34.3N・m〜44.1N・m