画像準備中

パイプクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66502655 品番 1030138
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

独自のナット抜け防止機構です。
本体は高耐食性めっき仕様です。

用途単管パイプ同士の緊結に。 トラスコ品番385-8617 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ タイプ直交型 品名クランプ 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7 耐荷重(N)4900/500kgf
注意
※ボルト締付トルク34.3N・m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする