AFF40-02B-J-D AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMC 66502669

AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ40 仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板,ケース注意表示の単位表記: MPa 管接続口径(02) 1/4 注文コード66502669 品番AFF40-02B-J-D
参考基準価格(税別)¥15,430 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はボディサイズ・仕様・管接続口径など115種類から選べます 他の種類を見る
ドレン排出口(J) ドレンガイド1/4 取付(B) ブラケット付 ボディサイズ40 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向: 左→右 ケース(-) ポリカーボネートケース 仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板,ケース注意表示の単位表記: MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする