※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
タップコン 三価ユニクロ フレキ ハーフボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
66502707
品番
TPCF5X65HB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじ込み時のブレを低減、ガイド機能を発揮するダイヤポイントです。
使い勝手のいい大箱約半分入りのコンクリートビスです。
トラスコ品番
438-1016
材質
鋼
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
フレキ
首下長(mm)
65
ねじの呼び
5