画像準備中

KS親綱支柱兼用C型(平行・直行兼用型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66502725 品番1820355
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

衝撃を吸収する独自のループ形状フックを採用しています。
衝撃や振動に強い八角形皿ばねにより、鉄骨へしっかりと取り付けできます。
鉄骨フランジ幅の狭い小梁上での歩行を考慮した、傾斜支柱となっています。
直交方向・平行方向のどちらにも使用できます。

用途高所作業の墜落災害防止に。 トラスコ品番433-1407 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 幅(mm)145 高さ(mm)1080 奥行(mm)142、底面取り付け部:64 クランプ範囲(mm)0〜60 負荷重(kg)最大:100
注意
※ボルト締付トルク60N・mで締付けてください。
※直交方向と平行方向へ同時にフックを掛けないでください。
※親綱は認定品のΦ16合成繊維ロープを使用してください。
※1スパン1人での使用としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする