画像準備中

仮設はしご用踏み桟KSステップバーAL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66502741 品番1000022
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

端部には強度と耐食性に優れた、KSパイプクランプを使用しています。
ステップ部には全周に独自のローレット加工を施しています。
ステップ部はアルミ製なので軽量です。

用途単管と組み合わせて仮設はしごの構築に。 トラスコ品番433-1438 材質バー:アルミ、クランプ:スチール 長さ(mm)530 長さ(m)0.53 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7 幅(m)0.53 外径(mm)34
注意
※ボルト締付トルク34.3N・m〜44.1N・mで締付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする