カミマル
カミマルの 工事用品
カミマルの 型枠・基礎工事部材
カミマルの 型枠緊結金具
鉄筋固定具 KSガッツ32W(溶接タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66502750
品番
0334024
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
鉄筋へセパレーターを溶接することなく取付可能です。
袋絞り加工により、抜群の強度を発揮します。
ボルト締めのため、鉄筋のどの位置にでも取付可能です。
その他
KSガッツ32W
トラスコ品番
433-1446
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじ径(mm)
10
許容荷重(kN)
3.9/400kgf(※平行引きでD13時)、4.9/500kgf(※平行引きでD16〜32時)、3.9/400kgf(※直交引きでD13〜32時)
ねじの呼び
M10
注意
※直交引きで押しボルトに荷重がかかる方向へは使用しないでください。
※セパレーターをガッツ本体に後付け溶接する場合は、ボルトを必ず増し締めしてください。熱で初期トルクが落ちています。